ETM26-0459 樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ E-TUMG 82340767

ETM26-0459 樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ E-TUMG 82340767
ETM26-0459 樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ E-TUMG 82340767
ETM26-0459 樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ E-TUMG 82340767

樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82340767
品番
ETM26-0459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。
軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。
エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。

用途
塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用
適合
電動ドライバー、インパクト、ドリル
全長(mm)
155
色
ブラック
タイプ
六角軸
直径(mm)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする