ビットソケットアダプターセット

ビットソケットアダプターセット - JTCビットソケットアダプターセット - JTCビットソケットアダプターセット - JTCビットソケットアダプターセット - JTCビットソケットアダプターセット - JTC

ロック付きでサイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。

用途
材質:クロムモリブデン鋼
クイックリリース
6.35、9.5、12.7mmの3種類セット
内容量
1個
関連資料:(0.52MB)
注意
※セット内容:六角軸対辺:6.35mm/差込6.3mm・9.5mm・12.7mm
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82337240JTC7426
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする