Minimo
クランプヘッド
自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。
用途
バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。
付属品
KP-032(Φ3.0コレット)
トラスコ品番
852-1767
全長(mm)
70.5
タイプ
クランプヘッド
外径(Φmm)
ホルダー部/26
外径(mm)
26
適合モーター
Ver.3モーター全て
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04689181
MX52
¥
47,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください