曜日別特売

プラコンカセット

プラコンカセット - 日動工業プラコンカセット - 日動工業プラコンカセット - 日動工業プラコンカセット - 日動工業プラコンカセット - 日動工業プラコンカセット - 日動工業

カセットコンセント用プラコンカセットです。

適合機種
NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC
質量(g)
13
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×39.5×25
入力
100V
容量(W)
1500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334108PCC-02E
¥1,000
¥739
¥813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする