日動工業
プラコンカセット
PCC-02E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82334108
品番
PCC-02E
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
カセットコンセント用プラコンカセットです。
適合機種
NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC
質量(g)
13
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×39.5×25
入力
100V
容量(W)
1500