ケーブルトレー クランプ式 配線トレー コード収納 配線整理 メッシュタイプ
・デスク下の配線整理に使用できる、クランプ式のケーブルトレーです。
・電源タップ、ACアダプター、電源コード、LANケーブル、USBケーブルなどをまとめて収納できます。
・クランプでデスク天板に固定するため、天板への穴あけ加工をせずに設置できます。
・電源タップやケーブル類を床に置かず、デスク下に浮かせて収納できるため、足元スペースをすっきり整理できます。
・メッシュ構造のトレー形状で、収納物を確認しやすく、ケーブル類をまとめて整理できます。
・両サイドに配線を通しやすい開口部があり、電源コードや各種ケーブルを左右に逃がして配線できます。
- 寸法(mm)
- 390×120×70
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約660
- 取付方式
- クランプ式
- 耐荷重(kg)
- 5
- 天板厚さ(mm)
- 10~50
- 内容量
- 1個
注意
※対応天板厚、耐荷重をご確認のうえご使用ください。※天板の形状・材質・裏面構造により取り付けできない場合があります。
※ガラス天板や強度の低い机には使用しないでください。
※取り付け後はクランプ部がしっかり固定されていることを確認してください。
※電源タップやACアダプターを収納する場合は、熱がこもらないようにご注意ください。
※電源タップ、ケーブル類は付属しておりません。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























