曜日別特売

電動ウォーターガン

電動ウォーターガン - HUIDI電動ウォーターガン - HUIDI電動ウォーターガン - HUIDI電動ウォーターガン - HUIDI電動ウォーターガン - HUIDI電動ウォーターガン - HUIDI電動ウォーターガン - HUIDI電動ウォーターガン - HUIDI
9/19より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

対象年齢10歳以上、飛距離7mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射し、バッテリーが切れた場合は、マニュアルモードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約7mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦え、水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 300ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大800mlの水を放射することが可能となります。

付属品
バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書
質量(kg)
0.60kg
容量(mL)
蓄水/300(最大800)
範囲
射程/約7メートル
寸法(cm)
42.5×17×6
バッテリー
7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)
各種認証
ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA
適合年齢(歳)
10以上
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82337206957-1
¥4,113
¥4,098
値下げ
¥4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする