カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HUIDI
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,758)
- RS PRO(34,759)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,047)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
HUIDI
HUIDIのページです。HUIDIは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

電動ウォーターガン
HUIDI¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷対象年齢10歳以上、飛距離7mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射し、バッテリーが切れた場合は、マニュアルモードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約7mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦え、水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 300ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大800mlの水を放射することが可能となります。付属品バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書質量(kg)0.60kg容量(mL)蓄水/300(最大800)範囲射程/約7メートル寸法(cm)42.5×17×6バッテリー7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)各種認証ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA適合年齢(歳)10以上
電動ウォーターガン
HUIDI¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷対象年齢14歳以上、飛距離10mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射します。バッテリーが切れた場合は、マニュアル モードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約10mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦えます。 水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 700ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1 回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大1200mlの水を放射することが可能となります。付属品バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書質量(kg)0.80kg容量(mL)蓄水/700(最大1200)範囲射程/約10メートル寸法(cm)61.5×19.7×7.1バッテリー7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)各種認証ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA適合年齢(歳)14以上