曜日別特売

ねんどでつくるランタン

ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]

7色に輝く!楽しく作れるクリスマスランタン工作キット!
雪だるまやサンタ、トナカイなどかわいいクリスマスランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真と雪だるまの作り方がついています。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】絵の具

セット内容
ねんどでつくるクリスマスランタン(ねんど×1、ほんわかライト×1、ねんどベラ×1)×2
材質
ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP
寸法(mm)
【ほんわかライト】51×53×58
種類
クリスマス
内容量
1セット(2個)
注意
※ボタン電池(AG13)3個が付属しています。電池交換可能。ボタン電池(LR44)使用可能。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233787058980
オープン
¥1,160
¥1,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする