曜日別特売
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870

58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870
58980 ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 82337870

ねんどでつくるランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337870
品番
58980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
¥1,160

7色に輝く!楽しく作れるクリスマスランタン工作キット!
雪だるまやサンタ、トナカイなどかわいいクリスマスランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真と雪だるまの作り方がついています。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】絵の具

セット内容
ねんどでつくるクリスマスランタン(ねんど×1、ほんわかライト×1、ねんどベラ×1)×2
材質
ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP
寸法(mm)
【ほんわかライト】51×53×58
種類
クリスマス
注意
※ボタン電池(AG13)3個が付属しています。電池交換可能。ボタン電池(LR44)使用可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする