オーロラスノードームスティック
幻想的な光が広がる、オーロラスノードームスティック!
オーロラのように光るスティックライトを作れる工作キットです。透明ボトルにフィルムやラメを入れ、ライトで照らすときらめき、幻想的な光を演出します。壁に映すとまるで本物のオーロラのように輝きます。学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】6歳以上【所要時間】20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4電池3本
- セット内容
- オーロラスノードームスティック(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、デコレーションテープ×1)×2
- 材質
- 透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、オーロラフィルム:ポリエステル、ホログラムグリッター星:PET、デコレーションテープ:PVC
- 寸法(mm)
- 完成品サイズ:Φ38×205
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※ライト、デコレーションテープの色は取り混ぜです。電池(単4アルカリ電池3本)は別売りです。図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82337836 オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337836-260909-12.jpg)
![注文コード:82337836 オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337836-260909-02.jpg)
![注文コード:82337836 オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337836-260909-04.jpg)
![注文コード:82337836 オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337836-260909-06.jpg)
![注文コード:82337836 オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337836-260909-08.jpg)
![注文コード:82337836 オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337836-260909-10.jpg)
![注文コード:82337836 オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337836-260909-14.jpg)
![お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877338-261027-02.jpg)
![ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877320-261027-12.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877329-261027-16.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877302-261027-10.jpg)
![ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877408-261027-14.jpg)
![ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877286-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877311-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877399-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877372-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877417-261027-02.jpg)
![フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具] フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877277-261027-10.jpg)
![木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877381-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877390-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877347-261027-02.jpg)
![4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877356-261027-02.jpg)




