曜日別特売
59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836

59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836
59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836
59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836
59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836
59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836
59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836
59013 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 82337836

オーロラスノードームスティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337836
品番
59013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

幻想的な光が広がる、オーロラスノードームスティック!
オーロラのように光るスティックライトを作れる工作キットです。透明ボトルにフィルムやラメを入れ、ライトで照らすときらめき、幻想的な光を演出します。壁に映すとまるで本物のオーロラのように輝きます。学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】6歳以上【所要時間】20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4電池3本

セット内容
オーロラスノードームスティック(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、デコレーションテープ×1)×2
材質
透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、オーロラフィルム:ポリエステル、ホログラムグリッター星:PET、デコレーションテープ:PVC
寸法(mm)
完成品サイズ:Φ38×205
注意
※ライト、デコレーションテープの色は取り混ぜです。電池(単4アルカリ電池3本)は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする