紙すきセット
エコ工作にぴったり!牛乳パックで自分だけの紙づくり!
牛乳パックを使って手軽にオリジナルの紙が作れるエコ工作キットです。容器やすき枠、網、透明板など必要な道具が揃っているので、初めてでも簡単に紙すき体験ができます。牛乳パックを水でほぐし、すき枠ですくって乾燥させると、ふんわりとした手作り紙の完成。自由に着色や押し花を入れてアレンジできるので、工作や自由研究、リサイクル学習などにもぴったりです。組み立てが簡単で親子やクラスでも取り組みやすく、楽しくエコ活動ができるおすすめセットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】紙を水にひたす2~3日、作業時間30分、乾燥2~3日【別途用意するもの】牛乳パック、ミキサー
- セット内容
- 紙すきセット(容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1)×2
- 材質
- 容器:PP、紙すき枠:PP、網:PE、透明板:PET
- 寸法(mm)
- 容器:180×130×22 / 完成:100×148(ハガキサイズ)
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※完全乾燥には2~3日かかります。図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82337459 紙すきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337459-260909-04.jpg)
![注文コード:82337459 紙すきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337459-260909-02.jpg)
![注文コード:82337459 紙すきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337459-260909-06.jpg)
![注文コード:82337459 紙すきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337459-260909-08.jpg)
![注文コード:82337459 紙すきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337459-260909-10.jpg)
![注文コード:82337459 紙すきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337459-260909-12.jpg)















