曜日別特売
58999 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337459

58999 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337459
58999 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337459
58999 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337459
58999 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337459
58999 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337459
58999 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337459

紙すきセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337459
品番
58999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
¥1,580

エコ工作にぴったり!牛乳パックで自分だけの紙づくり!
牛乳パックを使って手軽にオリジナルの紙が作れるエコ工作キットです。容器やすき枠、網、透明板など必要な道具が揃っているので、初めてでも簡単に紙すき体験ができます。牛乳パックを水でほぐし、すき枠ですくって乾燥させると、ふんわりとした手作り紙の完成。自由に着色や押し花を入れてアレンジできるので、工作や自由研究、リサイクル学習などにもぴったりです。組み立てが簡単で親子やクラスでも取り組みやすく、楽しくエコ活動ができるおすすめセットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】紙を水にひたす2~3日、作業時間30分、乾燥2~3日【別途用意するもの】牛乳パック、ミキサー

セット内容
紙すきセット(容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1)×2
材質
容器:PP、紙すき枠:PP、網:PE、透明板:PET
寸法(mm)
容器:180×130×22 / 完成:100×148(ハガキサイズ)
注意
※完全乾燥には2~3日かかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする