タッチサークルステンド(カッター無)
色鮮やか!きれいな色のステンドグラス風クラフト!
カラフルな丸型ステンドグラス風の作品が作れるクラフトキットです。色を重ねて自由に表現できるので、個性豊かな作品作りが楽しめます。美しいステンドグラス風の仕上がりで、家庭や学校、教室でのアート体験にもおすすめです。簡単に作れるので、飾っても華やかで鮮やかなデザインが楽しめます。図工や創作活動にもぴったりな工作セットです。
- セット内容
- 枠(上・下)×1、銀紙裏台紙×1、創作台紙(黒紙粘着加工プラスチック板)×1、タッチカラー(12色組)×1、両面テープ(8枚組)×1、名前札×1
- 材質
- PP、EPE、アルミ
- サイズ
- 完成サイズ:約Φ180×210mm
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 内容量
- 1個
注意
※―図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82333171 タッチサークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333171-260710-02.jpg)
![注文コード:82333171 タッチサークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333171-260710-04.jpg)
![注文コード:82333171 タッチサークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333171-260710-06.jpg)
![注文コード:82333171 タッチサークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333171-260710-08.jpg)
![注文コード:82333171 タッチサークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333171-260710-10.jpg)
![注文コード:82333171 タッチサークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333171-260710-12.jpg)
![注文コード:82333171 タッチサークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333171-260710-14.jpg)
![キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具] キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333058-260710-02.jpg)
![片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333146-260710-02.jpg)
![片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333137-260710-02.jpg)


![目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具] 目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333101-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332988-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333085-260710-06.jpg)
![段ボール 275×380mm アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 275×380mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333067-260710-02.jpg)
![レインボースクラッチ アーテック[学校教材・教育玩具] レインボースクラッチ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333076-260710-02.jpg)
![タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333171-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333040-260710-02.jpg)
![片面ダンボール(白)90×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール(白)90×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333031-260710-02.jpg)
![ピローボックス 150×90×30mm アーテック[学校教材・教育玩具] ピローボックス 150×90×30mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333155-260710-02.jpg)
![安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333015-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333180-260710-06.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333128-260710-06.jpg)
![カラーワイヤー 黄 2Φx350mm アーテック[学校教材・教育玩具] カラーワイヤー 黄 2Φx350mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332979-260710-02.jpg)
