12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171

12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171
12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171
12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171
12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171
12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171
12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171
12386 タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] 82333171

タッチサークルステンド(カッター無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82333171品番12386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥850
販売価格(税別)
773

色鮮やか!きれいな色のステンドグラス風クラフト!
カラフルな丸型ステンドグラス風の作品が作れるクラフトキットです。色を重ねて自由に表現できるので、個性豊かな作品作りが楽しめます。美しいステンドグラス風の仕上がりで、家庭や学校、教室でのアート体験にもおすすめです。簡単に作れるので、飾っても華やかで鮮やかなデザインが楽しめます。図工や創作活動にもぴったりな工作セットです。

セット内容枠(上・下)×1、銀紙裏台紙×1、創作台紙(黒紙粘着加工プラスチック板)×1、タッチカラー(12色組)×1、両面テープ(8枚組)×1、名前札×1材質PP、EPE、アルミサイズ完成サイズ:約Φ180×210mm形態1個梱包:袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする