安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm
版画・工作に!しなやかで丈夫な万能ベニヤ!
ホルムアルデヒドを含まない安全な接着剤を使用した、安心のベニヤ板です。木目を交互に重ねた構造で、薄くても反りや曲がりが少なく丈夫です。美しい木目と高い安全性を兼ね備え、学校や家庭での版画や工作、クラフト、模型製作など幅広い制作活動におすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 表層:シナ、芯材:ポプラ
- サイズ
- 約150×150×4mm
- 形態
- 1個梱包:無
- 内容量
- 1枚
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。その他工芸用品/素材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82333015 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333015-260710-02.jpg)
![注文コード:82333015 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333015-260710-04.jpg)
![注文コード:82333015 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333015-260710-06.jpg)
![注文コード:82333015 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333015-260710-08.jpg)

![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897616-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897948-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897580-260917-02.jpg)
![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)
![コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具] コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897546-260917-02.jpg)
![プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具] プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897659-260917-02.jpg)
![ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具] ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897860-260917-02.jpg)
![ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具] ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897921-260917-02.jpg)
![マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897711-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897729-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897598-260917-02.jpg)
![丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897537-260917-02.jpg)
![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具] 偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897738-260917-02.jpg)
![半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897869-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897607-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897878-260917-02.jpg)
![片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具] 片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897492-260917-02.jpg)
![片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897519-260917-02.jpg)
![片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897476-260917-02.jpg)