曜日別特売
20384 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 82333015

20384 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 82333015
20384 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 82333015
20384 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 82333015
20384 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 82333015

安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82333015
品番
20384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
¥110

版画・工作に!しなやかで丈夫な万能ベニヤ!
ホルムアルデヒドを含まない安全な接着剤を使用した、安心のベニヤ板です。木目を交互に重ねた構造で、薄くても反りや曲がりが少なく丈夫です。美しい木目と高い安全性を兼ね備え、学校や家庭での版画や工作、クラフト、模型製作など幅広い制作活動におすすめです。

セット内容
本体のみ
材質
表層:シナ、芯材:ポプラ
サイズ
約150×150×4mm
形態
1個梱包:無
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする