水で書ける習字セット
汚れず何度でも!水で書ける新しい書道セット!
墨を使わず、水だけで書ける不思議な習字用半紙「ジデェール紙」がセットになった習字セットです。筆と水があれば、どこでも手軽に本格的な筆使いの練習ができ、墨汁や硯の準備、後片付けも不要。水分検知色素「アクアインジケーター」を塗工した特殊な紙で、水に触れた部分だけ発色し、裏写りや汚れの心配がありません。透明な水で文字を書くと発色し、乾いても書いた文字が消えないのが大きな特長です。繰り返しの練習や記念の保存にも最適です。子どもから大人まで、習字の自主練習や体験学習、おうちでの書道時間にもおすすめです。下敷きや筆など、必要なものが揃っているので、すぐに始められます。学校や書道教室、高齢者施設、障害者施設、特別支援学級、インバウンドなど多様なシーンでご利用いただけます。筆や水を汚さず、手軽に清潔に習字を楽しめる便利な習字セットです。
- セット内容
- バッグ本体×1、ジデェール紙×1セット、可逆水書布×5、文鎮×1、毛氈×1、硯×1、筆巻き×1、筆(太・細)×各1、説明書×1
- 材質
- ジデェール紙:紙・水分検知色素、ポリエステル
- サイズ
- バッグ本体:約375×400×75mm、ジデェール紙:242×333mm(半紙サイズ)
- 形態
- 1個梱包:無
- 内容量
- 1セット
注意
※ジデェール紙は鋭利なものでこすると塗装が剥がれる場合があります。高温多湿な場所や直接日光の当たる場所でのご使用、保管はしないでください。乾燥剤は抜かないでください。濡れた手で触ると発色するので、ご注意下さい。※使用した用紙は光が当たらない所で保管お願いします。ご使用後、太陽や蛍光灯の光が当たるなど保管状況により字が薄くなります。紙で手を切りやすい為、取扱いにご注意下さい。火のそばには置かないでください。小さなお子様の店届かないところで保管してください。本製品をなめたり、口に入れたりしたりしないでください。また、使用した水が肌についた場合はすぐに洗い流してください。アレルギーや発疹などの症状が現れた場合はすぐに使用を中止し、専門医にご相談ください。開封後はお早めにご使用ください。
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ




























