曜日別特売
12086 水で書ける習字セット 松井色素化学 82333049

12086 水で書ける習字セット 松井色素化学 82333049
12086 水で書ける習字セット 松井色素化学 82333049
12086 水で書ける習字セット 松井色素化学 82333049
12086 水で書ける習字セット 松井色素化学 82333049
12086 水で書ける習字セット 松井色素化学 82333049

水で書ける習字セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82333049
品番
12086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
¥6,000

汚れず何度でも!水で書ける新しい書道セット!
墨を使わず、水だけで書ける不思議な習字用半紙「ジデェール紙」がセットになった習字セットです。筆と水があれば、どこでも手軽に本格的な筆使いの練習ができ、墨汁や硯の準備、後片付けも不要。水分検知色素「アクアインジケーター」を塗工した特殊な紙で、水に触れた部分だけ発色し、裏写りや汚れの心配がありません。透明な水で文字を書くと発色し、乾いても書いた文字が消えないのが大きな特長です。繰り返しの練習や記念の保存にも最適です。子どもから大人まで、習字の自主練習や体験学習、おうちでの書道時間にもおすすめです。下敷きや筆など、必要なものが揃っているので、すぐに始められます。学校や書道教室、高齢者施設、障害者施設、特別支援学級、インバウンドなど多様なシーンでご利用いただけます。筆や水を汚さず、手軽に清潔に習字を楽しめる便利な習字セットです。

セット内容
バッグ本体×1、ジデェール紙×1セット、可逆水書布×5、文鎮×1、毛氈×1、硯×1、筆巻き×1、筆(太・細)×各1、説明書×1
材質
ジデェール紙:紙・水分検知色素、ポリエステル
サイズ
バッグ本体:約375×400×75mm、ジデェール紙:242×333mm(半紙サイズ)
形態
1個梱包:無
注意
※ジデェール紙は鋭利なものでこすると塗装が剥がれる場合があります。高温多湿な場所や直接日光の当たる場所でのご使用、保管はしないでください。乾燥剤は抜かないでください。濡れた手で触ると発色するので、ご注意下さい。
※使用した用紙は光が当たらない所で保管お願いします。ご使用後、太陽や蛍光灯の光が当たるなど保管状況により字が薄くなります。紙で手を切りやすい為、取扱いにご注意下さい。火のそばには置かないでください。小さなお子様の店届かないところで保管してください。本製品をなめたり、口に入れたりしたりしないでください。また、使用した水が肌についた場合はすぐに洗い流してください。アレルギーや発疹などの症状が現れた場合はすぐに使用を中止し、専門医にご相談ください。開封後はお早めにご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする