曜日別特売

ウクレレストラップアタッチメント

ウクレレストラップアタッチメント - D'Addarioウクレレストラップアタッチメント - D'Addarioウクレレストラップアタッチメント - D'Addario

DAddario 19UKE06 クレードル・ジャカード・ウクレレ・ストラップ(イエロー/パープル)は、ペイズリー柄とイエロー/パープルの色合いが魅力です。
楽器を傷つけないサウンドホールフック式「クレードルスタイル」でウクレレに加工が不要。
快適な演奏をサポートし、あなたのスタイルを上品に彩ります。
楽器に加工不要なサウンドホールフック式「クレードルスタイル」
イエロー/パープル系の繊細なペイズリー柄ジャカードデザイン
丈夫なジャカード素材を採用
ウクレレ演奏を快適にサポートし、安定したホールド感を提供
ウクレレに簡単に装着可能

色
イエロー/パープル系
幅(cm)
約2.5~4.4 (1インチ~1.75インチ)
長さ(cm)
55.9~94 (22インチ~37インチ)
素材
ジャカード
デザイン
ペイズリー柄
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233644519UKE06 Jacquard Paisley
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする