曜日別特売
19UKE06 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336445

19UKE06 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336445
19UKE06 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336445
19UKE06 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336445

ウクレレストラップアタッチメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336445
品番
19UKE06 Jacquard Paisley
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

DAddario 19UKE06 クレードル・ジャカード・ウクレレ・ストラップ(イエロー/パープル)は、ペイズリー柄とイエロー/パープルの色合いが魅力です。
楽器を傷つけないサウンドホールフック式「クレードルスタイル」でウクレレに加工が不要。
快適な演奏をサポートし、あなたのスタイルを上品に彩ります。
楽器に加工不要なサウンドホールフック式「クレードルスタイル」
イエロー/パープル系の繊細なペイズリー柄ジャカードデザイン
丈夫なジャカード素材を採用
ウクレレ演奏を快適にサポートし、安定したホールド感を提供
ウクレレに簡単に装着可能

色
イエロー/パープル系
幅(cm)
約2.5~4.4 (1インチ~1.75インチ)
長さ(cm)
55.9~94 (22インチ~37インチ)
素材
ジャカード
デザイン
ペイズリー柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする