ウクレレストラップアタッチメント
DAddario 19UKE07 クレードル・ウクレレ・ストラップ(グレー/オレンジ)は、繊細なペイズリー柄と温かみのあるグレー/オレンジの色合いが魅力です。楽器を傷つけないサウンドホールフック式「クレードルスタイル」でウクレレに加工が不要。
快適な演奏をサポートし、あなたのスタイルを上品に彩ります。
楽器に加工不要なサウンドホールフック式「クレードルスタイル」
グレーとオレンジを基調とした繊細なペイズリー柄ジャカードデザイン
丈夫なジャカード素材とレザーエンドを採用
ウクレレ演奏を快適にサポートし、安定したホールド感を提供
ウクレレに簡単に装着可能
- 色
- グレー/オレンジ系
- 幅(cm)
- 約2.5~4.4 (1インチ~1.75インチ)
- 長さ(cm)
- 55.9~94 (22インチ~37インチ)
- 素材
- ジャカード、レザーエンド
- デザイン
- ペイズリー柄
- 内容量
- 1本
学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ





























