19UKE07 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336427

19UKE07 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336427
19UKE07 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336427
19UKE07 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336427

ウクレレストラップアタッチメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336427
品番
19UKE07 Jacquard Paisley
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

DAddario 19UKE07 クレードル・ウクレレ・ストラップ(グレー/オレンジ)は、繊細なペイズリー柄と温かみのあるグレー/オレンジの色合いが魅力です。楽器を傷つけないサウンドホールフック式「クレードルスタイル」でウクレレに加工が不要。
快適な演奏をサポートし、あなたのスタイルを上品に彩ります。
楽器に加工不要なサウンドホールフック式「クレードルスタイル」
グレーとオレンジを基調とした繊細なペイズリー柄ジャカードデザイン
丈夫なジャカード素材とレザーエンドを採用
ウクレレ演奏を快適にサポートし、安定したホールド感を提供
ウクレレに簡単に装着可能

色
グレー/オレンジ系
幅(cm)
約2.5~4.4 (1インチ~1.75インチ)
長さ(cm)
55.9~94 (22インチ~37インチ)
素材
ジャカード、レザーエンド
デザイン
ペイズリー柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする