曜日別特売

ギターストラップ

ギターストラップ - D'Addarioギターストラップ - D'Addarioギターストラップ - D'Addario

DAddario 50PW03 ヴィンテージ・ストラップ・コレクション「シルバー・サンズ」ギターストラップは、DAddarioのクラシックなデザインを現代風に再構築した一本です。太陽をモチーフにしたシルバーカラーの美しい織り柄が特徴。耐久性に優れたウーブンナイロンと確かなレザーエンドで、あらゆるジャンルのプレイヤーに快適なプレイ環境と洗練されたルックスを提供します。
クラシックなデザインを現代的に再構築した「ヴィンテージ・ストラップ・コレクション」
「シルバー・サンズ」の象徴的なデザイン
耐久性に優れた2インチ幅のウーブンナイロン製
快適な装着感で長時間の演奏をサポート
丈夫で確実なレザーエンド(エコ・レザー対応)

幅(mm)
約50 (2インチ)
色
シルバー(グレー系のベースにシルバー柄)
長さ(cm)
89~151 (35インチ~59.5インチ)
素材
ウーブンナイロン
デザイン
シルバー・サンズ(太陽モチーフの織り柄)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233656750PW03 Suns Silver
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする