曜日別特売
50PW03 Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336567

50PW03 Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336567
50PW03 Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336567
50PW03 Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336567

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336567
品番
50PW03 Suns Silver
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

DAddario 50PW03 ヴィンテージ・ストラップ・コレクション「シルバー・サンズ」ギターストラップは、DAddarioのクラシックなデザインを現代風に再構築した一本です。太陽をモチーフにしたシルバーカラーの美しい織り柄が特徴。耐久性に優れたウーブンナイロンと確かなレザーエンドで、あらゆるジャンルのプレイヤーに快適なプレイ環境と洗練されたルックスを提供します。
クラシックなデザインを現代的に再構築した「ヴィンテージ・ストラップ・コレクション」
「シルバー・サンズ」の象徴的なデザイン
耐久性に優れた2インチ幅のウーブンナイロン製
快適な装着感で長時間の演奏をサポート
丈夫で確実なレザーエンド(エコ・レザー対応)

幅(mm)
約50 (2インチ)
色
シルバー(グレー系のベースにシルバー柄)
長さ(cm)
89~151 (35インチ~59.5インチ)
素材
ウーブンナイロン
デザイン
シルバー・サンズ(太陽モチーフの織り柄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする