ギターストラップ
DAddario 25JL00 ジョン・レノン「マインド・ゲームス」プリント・レザー・ギターストラップは、ジョン・レノンの名作「マインド・ゲームス」のアルバムアートを大胆にプリントした、ファン垂涎のストラップです。プレミアムレザーにアルバムアートを縦に再構築してあしらい、快適性と耐久性を両立。彼が音楽史に刻んだ瞬間を追体験できる特別な一本です。
ジョン・レノン「マインド・ゲームス」アルバムアートをフィーチャー
ジョンとヨーコ・オノのコラージュアートをプレミアムレザーに縦に再構築してプリント
快適な2.5インチ?2.75インチ幅
上質なレザー素材
- 色
- マルチカラー
- 幅(cm)
- 約6.35~6.98 (2.5インチ~2.75インチ)
- 長さ(cm)
- 137~156 (54インチ~61.5インチ)
- 素材
- レザー
- デザイン
- ジョン・レノン「マインド・ゲームス」アルバムアートワーク
- 内容量
- 1本
楽器用アクセサリー の新着商品
カテゴリ












