曜日別特売
25JL00 Mind Games Strap ギターストラップ D'Addario 82336330

25JL00 Mind Games Strap ギターストラップ D'Addario 82336330
25JL00 Mind Games Strap ギターストラップ D'Addario 82336330
25JL00 Mind Games Strap ギターストラップ D'Addario 82336330
25JL00 Mind Games Strap ギターストラップ D'Addario 82336330

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336330
品番
25JL00 Mind Games Strap
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

DAddario 25JL00 ジョン・レノン「マインド・ゲームス」プリント・レザー・ギターストラップは、ジョン・レノンの名作「マインド・ゲームス」のアルバムアートを大胆にプリントした、ファン垂涎のストラップです。プレミアムレザーにアルバムアートを縦に再構築してあしらい、快適性と耐久性を両立。彼が音楽史に刻んだ瞬間を追体験できる特別な一本です。
ジョン・レノン「マインド・ゲームス」アルバムアートをフィーチャー
ジョンとヨーコ・オノのコラージュアートをプレミアムレザーに縦に再構築してプリント
快適な2.5インチ?2.75インチ幅
上質なレザー素材

色
マルチカラー
幅(cm)
約6.35~6.98 (2.5インチ~2.75インチ)
長さ(cm)
137~156 (54インチ~61.5インチ)
素材
レザー
デザイン
ジョン・レノン「マインド・ゲームス」アルバムアートワーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする