ギターストラップ
DAddario 50PW04 ヴィンテージ・プラネットウェーブス・ギターストラップ「サンズ」(ブルー)は、クラシックなデザインに現代的なひねりを加えた、青い太陽のモチーフが特徴です。耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンドで、あなたのギターをしっかりとサポート。長時間の演奏でも快適さを提供し、ステージで目を引く存在感を放ちます。
青い太陽のモチーフをあしらったヴィンテージデザイン
クラシックなデザインを現代的に再構築
耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンド
長時間の演奏でも最大の快適性を提供
標準的なストラップピンに対応するレザーエンド
- 幅(mm)
- 約50 (2インチ)
- 色
- ブルー
- 長さ(cm)
- 89~151 (35インチ~59.5インチ)
- 素材
- 織りナイロン、レザーエンド
- デザイン
- サンズ柄
- 内容量
- 1本
楽器用アクセサリー の新着商品
カテゴリ











