曜日別特売
50PW04 Suns/Blue ギターストラップ D'Addario 82336601

50PW04 Suns/Blue ギターストラップ D'Addario 82336601
50PW04 Suns/Blue ギターストラップ D'Addario 82336601
50PW04 Suns/Blue ギターストラップ D'Addario 82336601

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336601
品番
50PW04 Suns/Blue
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

DAddario 50PW04 ヴィンテージ・プラネットウェーブス・ギターストラップ「サンズ」(ブルー)は、クラシックなデザインに現代的なひねりを加えた、青い太陽のモチーフが特徴です。耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンドで、あなたのギターをしっかりとサポート。長時間の演奏でも快適さを提供し、ステージで目を引く存在感を放ちます。
青い太陽のモチーフをあしらったヴィンテージデザイン
クラシックなデザインを現代的に再構築
耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンド
長時間の演奏でも最大の快適性を提供
標準的なストラップピンに対応するレザーエンド

幅(mm)
約50 (2インチ)
色
ブルー
長さ(cm)
89~151 (35インチ~59.5インチ)
素材
織りナイロン、レザーエンド
デザイン
サンズ柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする