曜日別特売

ギターストラップ

ギターストラップ - D'Addarioギターストラップ - D'Addarioギターストラップ - D'Addarioギターストラップ - D'Addario

DAddario 50BALPW03 オートロック・ヴィンテージ・プラネットウェーブス・ギターストラップ「シルバーサンズ」は、特許取得済みのオートロックシステムと、クラシックなデザインに現代的なひねりを加えたシルバーの太陽モチーフが特徴です。耐久性の高い織りナイロン素材が快適な演奏をサポートし、あなたのギターをしっかりと固定。ステージで洗練された存在感を放ちます。
特許取得済みオートロックシステム搭載で、ストラップピンへの確実な固定と素早い着脱が可能
クラシックなデザインを現代的に再構築したシルバーの太陽モチーフ
耐久性の高い織りナイロン素材を採用
長時間の演奏でも最大の快適性を提供
どんなギターにもフィットし、ストラップピンを交換する必要がない設計

幅(mm)
約50 (2インチ)
色
シルバー
長さ(cm)
89~151 (35インチ~59.5インチ)
素材
織りナイロン
デザイン
サンズ柄
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233667150BALPW03 AL Suns Silver
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする