曜日別特売
50BALPW03 AL Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336671

50BALPW03 AL Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336671
50BALPW03 AL Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336671
50BALPW03 AL Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336671
50BALPW03 AL Suns Silver ギターストラップ D'Addario 82336671

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336671
品番
50BALPW03 AL Suns Silver
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

DAddario 50BALPW03 オートロック・ヴィンテージ・プラネットウェーブス・ギターストラップ「シルバーサンズ」は、特許取得済みのオートロックシステムと、クラシックなデザインに現代的なひねりを加えたシルバーの太陽モチーフが特徴です。耐久性の高い織りナイロン素材が快適な演奏をサポートし、あなたのギターをしっかりと固定。ステージで洗練された存在感を放ちます。
特許取得済みオートロックシステム搭載で、ストラップピンへの確実な固定と素早い着脱が可能
クラシックなデザインを現代的に再構築したシルバーの太陽モチーフ
耐久性の高い織りナイロン素材を採用
長時間の演奏でも最大の快適性を提供
どんなギターにもフィットし、ストラップピンを交換する必要がない設計

幅(mm)
約50 (2インチ)
色
シルバー
長さ(cm)
89~151 (35インチ~59.5インチ)
素材
織りナイロン
デザイン
サンズ柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする