曜日別特売

サイドテーブル〈ブラナート〉

サイドテーブル〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)サイドテーブル〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)

簡易的な作業スペースとしても使用できるサイドテーブルです。

材質
天板:木製・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、脚ベース:アジャスター付、補強パイプ:スチールパイプ・粉体塗装(ホワイト・ブラック)
質量(kg)
19.6
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×1400×720
脚間(mm)
1352
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82338606BR-M0414JT-WWホワイト
¥81,300
¥65,980
¥72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338859BR-M0414JT-GOWグレイッシュオーク
¥81,300
¥65,980
¥72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338929BR-M0414JT-GOKグレイッシュオーク
¥81,300
¥65,980
¥72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339349BR-M0414JT-CAKショコラアッシュ
¥81,300
¥65,980
¥72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339577BR-M0414JT-CAWショコラアッシュ
¥81,300
¥65,980
¥72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340478BR-M0414JT-WKホワイト
¥81,300
¥65,980
¥72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする