曜日別特売

アクトリンク グループ・ハブテーブル専用 エンドテーブル角型 W600×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループ・ハブテーブル専用 エンドテーブル角型 W600×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

エンドテーブルは必ずW1200以上のアクトリンク グループテーブル(アジャスタータイプ)に連結してください。他のテーブルには取り付けできません。

幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04730901JP-1206WHAN-FF17.9サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730910JP-1206WHAN-FG17.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730919JP-1206WHAN-FH17.9アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730928JP-1206WHAN-FL17.9ホワイトサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730937JP-1206WHAN-FM17.9アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730946JP-1206WHAN-FN35.8サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730962JP-1206WHAN-FR17.9アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730971JP-1206WHAN-FX17.9ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730980JP-1206WHAN-FY17.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730989JP-1206WHAN-GF17.9サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04730998JP-1206WHAN-GG17.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731007JP-1206WHAN-GH17.9アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731016JP-1206WHAN-GL17.9ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731032JP-1206WHAN-GM17.9アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731041JP-1206WHAN-GN35.8サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731050JP-1206WHAN-GR17.9アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731059JP-1206WHAN-GX17.9ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731068JP-1206WHAN-GY17.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731077JP-1206WHAN-NF35.8サテンソフトトープサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731086JP-1206WHAN-NG35.8サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731102JP-1206WHAN-NH35.8アッシュドパインLサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731111JP-1206WHAN-NL35.8ホワイトサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731120JP-1206WHAN-NM35.8アッシュドオークMサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731129JP-1206WHAN-NN35.8サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731138JP-1206WHAN-NR35.8アッシュドオークDサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731147JP-1206WHAN-NX35.8ホワイトオークMサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731156JP-1206WHAN-NY35.8ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥101,900
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731172JP-1206WHA-TF17.9サテンソフトトープブラック
¥88,100
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731181JP-1206WHA-TG17.9サテンホワイトグレーブラック
¥88,100
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731190JP-1206WHA-TN35.8サテンディーブブルーブラック
¥88,100
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731199JP-1206WHA-WF17.9サテンソフトトープホワイト
¥88,100
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731208JP-1206WHA-WG17.9サテンホワイトグレーホワイト
¥88,100
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04731217JP-1206WHA-WN35.8サテンディーブブルーホワイト
¥88,100
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする