曜日別特売

ATメガホン

ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]

スタンダードタイプのメガホン!
スタンダードタイプのシンプルなメガホンです。体育祭や文化祭、部活動など、あらゆるシーンで使いやすい定番アイテム。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。ひも通し付きなので首から下げられ、持ち運びやすく紛失防止にも役立ちます。

セット内容
本体のみ
材質
PE
サイズ
約Φ138×298mm
形態
1個梱包:無
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233245519619白
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233250719621ピンク
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233265619620黒
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233268119617青
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233270819624オレンジ
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233276019616赤
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233284819618黄
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233292719622紫
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
8233256819623緑
オープン
¥310
¥341(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする