曜日別特売
19619 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332455

19619 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332455
19619 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332455
19619 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332455
19619 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332455
19619 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332455
19619 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332455

ATメガホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色白
内容量1個注文コード82332455品番19619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
¥310

スタンダードタイプのメガホン!
スタンダードタイプのシンプルなメガホンです。体育祭や文化祭、部活動など、あらゆるシーンで使いやすい定番アイテム。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。ひも通し付きなので首から下げられ、持ち運びやすく紛失防止にも役立ちます。

色
白
セット内容
本体のみ
材質
PE
サイズ
約Φ138×298mm
形態
1個梱包:無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする