曜日別特売

らくらくチアポンポン

らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン - アーテック[学校教材・教育玩具]

応援準備が一気にラクラク!袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」!
人気のらくらくチアポンポンをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!組み立て不要の「完成済みチアポンポン」です。形を軽く整えるだけで、すぐに鮮やかでボリューム感のあるポンポンに!手のひらが自由に使えるので、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。特許登録済商品です。

セット内容
本体2個組×4
材質
本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム
サイズ
ソフトゴム:約60mm、房:約260mm
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1セット(4個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19958 823324108233241019958薄水色シルバー
オープン
¥1,280
¥1,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
19962 823324718233247119962ブルーシルバー
オープン
¥1,280
¥1,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
19954 823325868233258619954レインボー
オープン
¥1,280
¥1,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
19935 823326208233262019935ピンクシルバー
オープン
¥1,280
¥1,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
19948 823327698233276919948ゴールド
オープン
¥1,280
¥1,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
19961 823328308233283019961ゴールドシルバー
オープン
¥1,280
¥1,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする