曜日別特売
19948 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332769

19948 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332769
19948 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332769
19948 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332769
19948 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332769
19948 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332769
19948 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332769

らくらくチアポンポン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1セット(4個)注文コード82332769品番19948
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
¥1,280

応援準備が一気にラクラク!袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」!
人気のらくらくチアポンポンをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!組み立て不要の「完成済みチアポンポン」です。形を軽く整えるだけで、すぐに鮮やかでボリューム感のあるポンポンに!手のひらが自由に使えるので、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。特許登録済商品です。

色
ゴールド
セット内容
本体2個組×4
材質
本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム
サイズ
ソフトゴム:約60mm、房:約260mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする