曜日別特売

ATメガホン

ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン - アーテック[学校教材・教育玩具]

スタンダードタイプのメガホン!
スタンダードタイプのシンプルなメガホンです。体育祭や文化祭、部活動など、あらゆるシーンで使いやすい定番アイテム。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。ひも通し付きなので首から下げられ、持ち運びやすく紛失防止にも役立ちます。

セット内容
本体のみ
材質
PE
色
クリア
サイズ
約Φ138×298mm
形態
1個梱包:無
内容量
1個
注意
※本商品は「クリア」タイプですが、透明品ではなく、白色メガホンとも異なる「半透け感のあるクリア仕様」です。手を入れると影が透けて見える程度の透明感です。中身がはっきり見えることはありませんので、あらかじめご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8233248019625
オープン
¥310
¥341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする