曜日別特売
19625 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332480

19625 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332480
19625 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332480
19625 ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332480

ATメガホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332480
品番
19625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
¥310

スタンダードタイプのメガホン!
スタンダードタイプのシンプルなメガホンです。体育祭や文化祭、部活動など、あらゆるシーンで使いやすい定番アイテム。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。ひも通し付きなので首から下げられ、持ち運びやすく紛失防止にも役立ちます。

セット内容
本体のみ
材質
PE
色
クリア
サイズ
約Φ138×298mm
形態
1個梱包:無
注意
※本商品は「クリア」タイプですが、透明品ではなく、白色メガホンとも異なる「半透け感のあるクリア仕様」です。手を入れると影が透けて見える程度の透明感です。中身がはっきり見えることはありませんので、あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする