Keepie 保冷巾着バッグ

Keepie 保冷巾着バッグ - リブプラスKeepie 保冷巾着バッグ - リブプラスKeepie 保冷巾着バッグ - リブプラスKeepie 保冷巾着バッグ - リブプラスKeepie 保冷巾着バッグ - リブプラスKeepie 保冷巾着バッグ - リブプラスKeepie 保冷巾着バッグ - リブプラス

機能性とデザイン性を兼ねそろえた保冷巾着バッグ。約8Lの大容量で、見た目以上の収納力の保冷巾着袋。内側には保冷素材を使用し、暑い季節でも食材の温度をキープ。そのまま手持ちバッグとしても、かばんの中に入れても使える。

材質
外生地/ポリエステル、内生地/アルミ蒸着不織布、持ち手・ひも/ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約140
容量(L)
約8
寸法(cm)
(約)32×13×31
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82341300LV-0461
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする