LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300

LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300
LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300
LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300
LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300
LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300
LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300
LV-0461 Keepie 保冷巾着バッグ リブプラス 82341300

Keepie 保冷巾着バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82341300
品番
LV-0461
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

機能性とデザイン性を兼ねそろえた保冷巾着バッグ。約8Lの大容量で、見た目以上の収納力の保冷巾着袋。内側には保冷素材を使用し、暑い季節でも食材の温度をキープ。そのまま手持ちバッグとしても、かばんの中に入れても使える。

材質
外生地/ポリエステル、内生地/アルミ蒸着不織布、持ち手・ひも/ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約140
容量(L)
約8
寸法(cm)
(約)32×13×31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする