- 用途
- 建築現場・清掃用水・用水路の給排水や配管内の排水のほか、風呂の残り湯の移送に
- 仕様
- 正回転専用
- 付属品
- ホースバンド×2
- 材質
- 本体:樹脂
- 寸法(mm)
- 100×167×75(六角軸含む)
- 色
- ブラック/シルバー
- 質量(g)
- 225
- 軸の形状
- 6.35mm六角軸
- 最大揚程(m)
- 10m / 吐出量:15L/min ※2000min-1のドリルを接続して使用した場合
- 適合ホース
- (サイズ)内径15×外径20mm (耐圧)8~10kg/cm2
- 適正回転数(min-1)
- 2000~3000(最大連続使用時間:10分)
- 内容量
- 1個