曜日別特売

電動ドリルポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82337197
品番
WZHDP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
建築現場・清掃用水・用水路の給排水や配管内の排水のほか、風呂の残り湯の移送に
付属品
ホースバンド×2
仕様
正回転専用
材質
本体:樹脂
寸法(mm)
100×167×75(六角軸含む)
ブラック/シルバー
質量(g)
225
軸の形状
6.35mm六角軸
最大揚程(m)
10m / 吐出量:15L/min ※2000min-1のドリルを接続して使用した場合
適合ホース
(サイズ)内径15×外径20mm (耐圧)8~10kg/cm2
適正回転数(min-1)
2000~3000(最大連続使用時間:10分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする