受け渡しロッカー(窓付) 4S2MW-W

受け渡しロッカー(窓付) 4S2MW-W - 仁張工作所受け渡しロッカー(窓付) 4S2MW-W - 仁張工作所受け渡しロッカー(窓付) 4S2MW-W - 仁張工作所受け渡しロッカー(窓付) 4S2MW-W - 仁張工作所受け渡しロッカー(窓付) 4S2MW-W - 仁張工作所

デジタルテンキー錠仕様で、サイズ別に荷物を収納できるロッカーです。

用途
「物の受け渡し」や「個人使用」、「一時預かり」などの用途に。様々な物の収納用として。
付属品
壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属))
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
色(本体)
ホワイト
鍵
4桁デジタル錠
内容量
1台
関連資料:(0.11MB)
注意
※屋内使用の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823342914S2MW-W
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする