液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
- 仕様
- ●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:497.69mm/収縮時:367.69mm x 538.64mm x 211.46mm スタンド除く:330.19mm x 538.64mm x 61.42mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大130mm)
- ピッチ
- 0.27450 mm x 0.27450 mm
- 寸法
- 23.8型
- 消費電力(W)
- 13.8
- 電源
- AC100-240V
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- スタンドとケーブルを含む:4.95スタンドとケーブル除く:3.05
- 最大消費電力(W)
- 74
- コントラスト比
- 1000:1(標準)
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 約1670万色
- 解像度
- 1920 x 1080
- 視野角
- 178°(垂直)/178°(水平)
- ケーブル
- 電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)
- 入力端子
- HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-B
- スピーカー
- あり
- 色(本体)
- ブラック
- 端子
- HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4(HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort出力1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム ポート×2、USB Type-B 5Gbpsアップストリーム ポート×1、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム ポート×2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.3,0.5
- モニターサイズ
- 23.8型
- パネル駆動方式
- IPS
- USB
- USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB Type-B 5Gbpsアップストリーム、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

























