Zittron X線防護メガネ
メガネ無しでもメガネの上からでも装着できるオーバーグラスタイプです。
側面にも防護レンズを使用しています。
ずり落ち防止のフィットベルト付きです。
- 付属品
- フィットベルト×1本、メガネケース
- 質量(g)
- 92
- アズワン品番
- 8-835-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000111
- 鉛当量(mmPb)
- 正面:0.75、側面:0.5
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
注意
※メーカー都合により、メガネケースデザインが予告なく変更される場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ




















