Zittron X線防護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82358091
品番
Fitover
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

メガネ無しでもメガネの上からでも装着できるオーバーグラスタイプです。
側面にも防護レンズを使用しています。
ずり落ち防止のフィットベルト付きです。

付属品
フィットベルト×1本、メガネケース
質量(g)
92
アズワン品番
8-835-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000111
鉛当量(mmPb)
正面:0.75、側面:0.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※メーカー都合により、メガネケースデザインが予告なく変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする