滅菌プラピンセット Small 1袋 1本×50袋入
EOG滅菌個包装で取り出してすぐに使用可能です。
シンプルで感染対策にも適したピンセットです。
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)
- 材質
- ABS樹脂
- 長さ(mm)
- 把持部:14
- 全長(mm)
- 130
- アズワン品番
- 8-808-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000104
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋(50袋×1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
鋼製小物 の新着商品
カテゴリ




















