ナビス(アズワン)
滅菌プラピンセット Small 1袋 1本×50袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50袋×1本)
注文コード
82357987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
EOG滅菌個包装で取り出してすぐに使用可能です。
シンプルで感染対策にも適したピンセットです。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
把持部:14
全長(mm)
130
アズワン品番
8-808-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000104
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000